MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV OR/D. MAR MT XXL

MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15565-249-14010-2XL
Rubix:22835661
EAN:5711074346998
MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV OR/D. MAR MT XXL
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV OR/D. MAR MT XXL


Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Gewatteerde polyestervoering. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met rits.
Borstzakken met rits.; Effectieve isolatie door de polyester voering.; Lussen om de kabel van de headset te bevestigen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Hoge kraag.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Ademendja
Materiaal100% polyester
87,08 excl. BTW
/ stuk
105,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat