MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330 D. ANTR/ZWART MT XXL
MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15754-330-1809-2XL
Rubix:22835710
EAN:5711074335985

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER KILMORE 15754-330 D. ANTR/ZWART MT XXL
Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Hoge kraag. Elastiek aan de armsgaten. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Voorzakken. Binnenzak. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Enigzins verlengd rugpand.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Enigzins verlengd rugpand.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Elastiek aan de armgaten zorgt voor een goede afsluiting en houdt de warmte binnen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen