MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707 WIT MT 4XL
MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:14548-707-06-4XL
Rubix:22835647
EAN:5711074264520

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER MIRABEL 14548-707 WIT MT 4XL
Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Deelbare rits. Verlengde rug. Afgezet met band.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Deelbare rits.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Afgezet met band.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Deelbare rits.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Afgezet met band.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Kleur | wit |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 370 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,08 excl. BTW
/ stuk
€ 52,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen