MASCOT BODYWARMER REGINA 13648-707 WIT MT XS

MASCOT BODYWARMER REGINA 13648-707

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13648-707-06-XS
Rubix:22835641
EAN:5711074103980
MASCOT BODYWARMER REGINA 13648-707 WIT MT XS

Technische samenvatting

Kleurwit
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER REGINA 13648-707 WIT MT XS


Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermd tegen kou. Deelbare rits. Verlengde rug. Elastiek aan de armsgaten. Inwendige borstzak.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.; Inwendige borstzak.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Kleurwit
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht370 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 27,73 excl. BTW
/ stuk
€ 33,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat