MASCOT BODYWARMER THOMPSON 13651-707 MARINE MT L

MASCOT BODYWARMER THOMPSON 13651-707

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13651-707-01-L
Rubix:22873298
EAN:5711074103164
MASCOT BODYWARMER THOMPSON 13651-707 MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BODYWARMER THOMPSON 13651-707 MARINE MT L


Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermd tegen kou. Deelbare rits. Verlengde rug. Elastiek aan de armsgaten. Inwendige borstzak.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek bij de pols.; Inwendige borstzak.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht420 g
Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht370 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 26,36 excl. BTW
/ stuk
€ 31,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat