PORTWEST BODYWARMER WX2 ECO CD876 METAAL GRIJS MT XXL
WX2 Eco softshell-bodywarmer (2 lagen) CD876
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD876MGRXXL
Rubix:A0618946
EAN:5036108396917



Productdetails : PORTWEST BODYWARMER WX2 ECO CD876 METAAL GRIJS MT XXL
De WX2 softshell-gilet is vervaardigd uit geweven rekbare softshell met twee lagen en is aan de binnenzijde van fleece voorzien voor extra warmte en comfort. De strategisch geplaatste 4-weg rekstof zorgt voor bewegingsvrijheid. Dit gilet heeft een reeks technische kenmerken, waaronder interne en externe zakken en een kinbeschermer., Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
WX2 softshell gilet is made using woven stretch two layer softshell which is fleece backed for additional warmth and comfort. The strategically placed 4-way stretch fabric allows for ease of movement. This gilet has a host of technical features including internal and external pockets and a chin guard.
Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Extremely water resistant PFAS free Texpel™ Splash Eco fabric finish, water beads away from fabric surface
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,43 excl. BTW
/ stuk
€ 48,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen