MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19079-511 HV GEEL/D. MAR MT 82C47

MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19079-511

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19079-511-17010 82C47
Rubix:A0344240
Fabrikant:19079-511-17010 82C47
EAN:5711074796144
MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19079-511 HV GEEL/D. MAR MT 82C47

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat82/47
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19079-511 HV GEEL/D. MAR MT 82C47


Fluorescerend, met reflecties. Met een waterafstotende finish. Tweekleurig. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Verborgen knoopsluiting. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verborgen hamerlus aan rechterkant. Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd. Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak, verborgen drukknopen en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Verticale rits met mogelijkheid voor ventilatie bij achterkant bovenbeen. Met prints. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Effectieve ventilatie van de benen via een rits achter op de dij.; Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.; Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat82/47
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht275 g/m²
Materiaal88% polyester/12% elastolefine
€ 131,96 excl. BTW
/ stuk
€ 159,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/47