MASCOT WERKBROEK OLINDA 07179-860 HV ORANJE/ANTR MT 90C54

MASCOT WERKBROEK OLINDA 07179-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07179-860-14888-90C54
Rubix:22826341
EAN:5707209586025
MASCOT WERKBROEK OLINDA 07179-860 HV ORANJE/ANTR MT 90C54
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat90/54
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK OLINDA 07179-860 HV ORANJE/ANTR MT 90C54


Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.; Met kniezakken.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht940 g
Kleuroranje
Maat90/54
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht290 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 65,08 excl. BTW
/ stuk
€ 78,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/54