MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19679-236 D. MAR/HV OR MT 82C44
MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19679-236 D. MAR/HV OR
Zie technische informatieReferenties
Mascot:19679-236-01014-82C44
Rubix:A0353508
Fabrikant:19679-236-01014-82C44
EAN:5711074835331

Productdetails : MASCOT BROEK ACCEL. SAFE 19679-236 D. MAR/HV OR MT 82C44
Lichte en sterke stofkwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weefsel dat ervoor zorgt dat de stof langer meegaat.
Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Het product is een combinatie van stevige stof en stretchstof, waarbij de stretchstof geplaatst is op de plekken waar extra bewegingsvrijheid nodig is.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
Gereed voor spijkerzakken 19450-126 die met knopen worden bevestigd.
De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 215 g/m² |
| Materiaal | 70% polyester/30% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/44
