MASCOT BROEK CLIMASCOT 19090-449 HV GEEL/D. MARINE MT M
MASCOT BROEK CLIMASCOT 19090-449
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19090-449-17010-M
Rubix:A0346309
EAN:5711074870110

Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK CLIMASCOT 19090-449 HV GEEL/D. MARINE MT M
Fluorescerend, met reflecties. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen. Verborgen hamerlus aan beide kanten. Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak, magnetische sluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Sterke, elastische verstelbare, afneembare schouderbanden. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Tailleband met elastiek in de zij. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de binnenkant onderaan de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Zeer slijtvast.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Verhoogd rugpand biedt ondersteuning en extra bescherming tegen kou en wind.; Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Zeer slijtvast.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Verhoogd rugpand biedt ondersteuning en extra bescherming tegen kou en wind.; Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,24 excl. BTW
/ stuk
€ 219,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen