MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18188-511 D. ANTRACIET MT 76C50

MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18188-511

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18188-511-18-76C50
Rubix:A0158605
EAN:5711074738878
MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18188-511 D. ANTRACIET MT 76C50

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Maat76/50
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BROEK DAME ACCELERATE 18188-511 D. ANTRACIET MT 76C50


Vrouwelijke pasvorm PEARL. Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid. Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Sluiting met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Dijbeenzak met duimstokzak. Met opdruk en reflectoren.
De parel pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van minder dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.; De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Het product kan industrieel gewassen worden.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
dark anthracite, size 50

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurantraciet
Maat76/50
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht275 g/m²
Materiaal88% polyester/12% elastolefine
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

76/50