MASCOT BROEK DAME MULTISAFE 21178-284 D.MAR/HV GL MT 82C34
MASCOT BROEK DAME MULTISAFE 21178-284
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:21178-284-01017 82C34
Rubix:A0350276
Fabrikant:21178-284-01017 82C34
EAN:5711074904402

Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK DAME MULTISAFE 21178-284 D.MAR/HV GL MT 82C34
Vrouwelijke pasvorm DIAMOND. Tweekleurig. Fluorescerende contrastkleur met reflecties. ULTIMATE STRETCH. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen. Voorbereid voor spijkerzakken met Click Pocket System. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Verborgen knoopsluiting. Gulp met rits. Voorzakken. Duimstokzak met klep en Kevlar®-verstevigingen. Verstelbare kniezakken van CORDURA®. Achterzakken met versterking en kleppen. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Met prints.
Speciaal ontworpen voor vrouwen met een DIAMOND-pasvorm.; Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.; Beschermt tegen vlambogen.; Hoge slijtvastheid en ultieme bewegingsvrijheid.; CORDURA®-verstevigingen aan de voorkant van het been, stretch onder het CORDURA®-materiaal zorgt voor goede bewegingsvrijheid. ; Voeg gemakkelijk spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd. ; Geschikt voor industrieel wassen.
Speciaal ontworpen voor vrouwen met een DIAMOND-pasvorm.; Hoge bescherming met antistatische, zuurbeschermende en vlamvertragende eigenschappen.; Beschermt tegen vlambogen.; Hoge slijtvastheid en ultieme bewegingsvrijheid.; CORDURA®-verstevigingen aan de voorkant van het been, stretch onder het CORDURA®-materiaal zorgt voor goede bewegingsvrijheid. ; Voeg gemakkelijk spijkerzakken toe met het Click Pocket System.; De binnenbeenlengte kan gemakkelijk met 3 cm worden verlengd. ; Geschikt voor industrieel wassen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 82/34 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geel |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 40% modacryl/28% katoen/19% polyamide/7% elastolefine/5% aramide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,96 excl. BTW
/ stuk
€ 372,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/34
