MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135 D. MARINE MT 82C66

MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:06679-135-010 82C66
Rubix:22825072
Fabrikant:06679-135-010 82C66
EAN:5707209605580
MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135 D. MARINE MT 82C66

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/66
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK BEX 06679-135 D. MARINE MT 82C66


Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. De naden naar onderen gericht, zodat lasspatten zich niet vasthechten. Contraststiksels. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend PyroPro®.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Naar onder gerichte naden zodat lasspatten zich niet vasthechten.; Duimstokzak met versterkingen bij de opening.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1160 g
Kleurmarineblauw
Maat82/66
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Hoge zichtbaarheidnee
Materiaal87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezels
€ 113,48 excl. BTW
/ stuk
€ 137,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/66