MASCOT BROEK LARISA 50378-892 D. MARINE MT 82C43
MASCOT BROEK LARISA 50378-892
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50378-892-010-82C43
Rubix:22860109
EAN:5707209887641

Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK LARISA 50378-892 D. MARINE MT 82C43
Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Tweevoudig gestikte naden aan de broekspijpen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Afgebiesde achterzakken met knoop.
100% katoen, vochtabsorberend en comfortabel.; Tweevoudig gestikte naden aan de broekspijpen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Afgebiesde achterzakken met knoop.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Pakistan bij gecontroleerde partners van MASCOT
Geproduceerd in Pakistan bij gecontroleerde partners van MASCOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/43 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen |
| Gewicht | 270 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/43