MASCOT CAPUCHON MACKLIN 07014-880 HV ORANJE
MASCOT CAPUCHON MACKLIN 07014-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07014-880-14 ONE
Rubix:22862157
Fabrikant:07014-880-14 ONE
EAN:5707209153968

Documenten
Productdetails : MASCOT CAPUCHON MACKLIN 07014-880 HV ORANJE
Fluorescerend. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Lichtgewicht voering. Verstelbaar elastisch rijgsnoer. Te bevestigen met rits.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Licht materiaal.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Licht materiaal.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Laos bij gecontroleerde partners van MASCOT
Geproduceerd in Laos bij gecontroleerde partners van MASCOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
| Aangepaste tariefcode | 62171000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ stuk
€ 25,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen