MASCOT DRIEKW WERKBROEK LUTON 15549-860 HV GL/D.MAR MT C44

MASCOT DRIEKW WERKBROEK LUTON 15549-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15549-860-17010-C44
Rubix:22860798
EAN:5711074301317
MASCOT DRIEKW WERKBROEK LUTON 15549-860 HV GL/D.MAR MT C44
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat44
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT DRIEKW WERKBROEK LUTON 15549-860 HV GL/D.MAR MT C44


Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Kleurgeel
Maat44
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht290 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
77,40 excl. BTW
/ stuk
93,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

44