MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LUTON 15549-860 HV GEEL/ZW MT C50
MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LUTON 15549-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15549-860-1709-C50
Rubix:22860821
EAN:5711074301799

Documenten
Productdetails : MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LUTON 15549-860 HV GEEL/ZW MT C50
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Ruimte voor het bevestigen van een wasserijchip.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 50 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,40 excl. BTW
/ stuk
€ 93,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
50
