MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 D. ANTR/ZWART MT XL
MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:16003-302-1809-XL
Rubix:22831528
EAN:5711074443758

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS HANNOVER 16003-302 D. ANTR/ZWART MT XL
Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Verlengde rug. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Elastiekband aan de pols en onderkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen