MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270 HV GEEL MT XL

MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15903-270-17-XL
Rubix:22861082
EAN:5711074357734
MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270 HV GEEL MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MILDURA 15903-270 HV GEEL MT XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Elastiek bij de pols.
Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Borstzak met loodrechte rits is gemakkelijk toegankelijk - geschikt voor telefoon.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Elastiek bij de pols.; Extra veilig doordat de loodrechte reflectiestrepen doorlopen tot de horizontale.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht250 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat