HYDROWEAR WERKJAS MULTINORM MILL 043423 FLUO ORANJE MT XL
HYDROWEAR WERKJAS MULTINORM MILL 043423 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043423-XL
Rubix:22095221
EAN:5420011745694

Productdetails : HYDROWEAR WERKJAS MULTINORM MILL 043423 FLUO ORANJE MT XL
- Werkjas
- 2 Borstzakken met klep en drukkopen
- Manchetten verstelbaar d.m.v. drukknopen
- Verdekte sluiting met rits en drukknopen
- 48% Modacryl, 25% Viscose, 18% polyester, 8% Aramide / Aramid, 1% Antistatisch
- 280 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 48% modacryl, 25% viscose, 18% polyester, 8% aramide / aramid, 1% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,15 excl. BTW
/ stuk
€ 144,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen