MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151 ZWART MT XXL
MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:06542-151-09-2XL
Rubix:22860973
EAN:5707209386922

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS MM BOGOTA 06542-151 ZWART MT XXL
Lichtgewicht voering. Op bepaalde delen extra versterkt. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Binnenzak met klittenbandsluiting. Telefoonzak met klep en klittenbandsluiting. Elastiek en klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Licht materiaal.; Op bepaalde delen versterkt.; Binnenzakken.; Verstelbare manchetten met snelsluiting.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
Licht materiaal.; Op bepaalde delen versterkt.; Binnenzakken.; Verstelbare manchetten met snelsluiting.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,32 excl. BTW
/ stuk
€ 50,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen