MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 D. ANTRACIET MT XS

MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10135-194-18-XS
Rubix:22823883
EAN:5707209839343
MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 D. ANTRACIET MT XS

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS COLUMBUS 10135-194 D. ANTRACIET MT XS


Ademend, winddicht en waterafstotend. Voering van quilt en quiltet fleece. Binnenkraag van fleece. Verlengde rug. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Tailleband met drukknoopregulering. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Voering van gequilt fleece en quilt.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Kleurgrijs
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 104,68 excl. BTW
/ stuk
€ 126,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat