MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259 ROOD/D. ANTR MT M
MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15503-259-22218-M
Rubix:22861026
EAN:5711074369782

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEJAS SHEFFIELD 15503-259 ROOD/D. ANTR MT M
Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Gewatteerd. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Verlengde rug. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Pennenzakje. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel.
Effectieve isolatie door de licht gewatteerde voering.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.; Strechstof in de zij en elastische reflectiestrepen geven extra bewegingsvrijheid.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
Effectieve isolatie door de licht gewatteerde voering.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Linker borst en bovenste deel van de rug is geschikt voor bedrukking.; Strechstof in de zij en elastische reflectiestrepen geven extra bewegingsvrijheid.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 345 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ stuk
€ 168,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen