MASCOT FLEECEVEST DAME ACC.SAFE 19153-315 HV RD/D.MAR MT M
MASCOT FLEECEVEST DAME ACC.SAFE 19153-315
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19153-315-22210 M
Rubix:A0346013
EAN:5711074787562

Documenten
Productdetails : MASCOT FLEECEVEST DAME ACC.SAFE 19153-315 HV RD/D.MAR MT M
Vrouwelijke pasvorm. Fluorescerend, met schuine reflectie. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Hoge kraag. Tweekleurig. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Elastiek bij de pols en aan de onderkant. Afneembare ID-kaarthouder.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Binnenzakken.; Afneembare ID-kaarthouder.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Binnenzakken.; Afneembare ID-kaarthouder.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 94% polyester/6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen