MASCOT HOODIE CORBY 50138-932 HV GEEL/ZWART MT XL

MASCOT HOODIE CORBY 50138-932

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50138-932-1709-XL
Rubix:22861281
EAN:5711074319299
MASCOT HOODIE CORBY 50138-932 HV GEEL/ZWART MT XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT HOODIE CORBY 50138-932 HV GEEL/ZWART MT XL


Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Zacht katoen aan de binnenkant en slijtvast polyester aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Capuchon met rijgsnoer. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Robuuste ritssluiting, gemakkelijk te gebruiken, ook met handschoenen aan.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Verborgen rits aan de voorkant zodat vuil en stof de rits niet aantasten.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Kleurgeel
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurzwart
Klasse EN204713
Materiaal60% polyester/40% katoen
€ 113,48 excl. BTW
/ stuk
€ 137,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat