MASCOT HOODIE REVEL 51589-970 ZWART MT XS
MASCOT HOODIE REVEL 51589-970
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51589-970-09-XS
Rubix:22861604
EAN:5711074465866

Documenten
Productdetails : MASCOT HOODIE REVEL 51589-970 ZWART MT XS
Basic. Moderne pasvorm. Gekamde binnenkant. Capuchon met voering. Voorzakken. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek. Verstevigde boord.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
