HAVEP JACK FORCE 50336337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT L
HAVEP JACK FORCE 50336337
Zie technische informatieReferenties
Havep:50336337EZP---L
Rubix:A0270510
EAN:8718649093292



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50336337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT L
- Verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken met verdekte rits
- binnenzak
- 1 borstzak met klep
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband op schouders
- verlengd rugpand
- rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | x |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ stuk
€ 102,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
