MASCOT JAS ADVANCED 17101-311 ZWART/D. PETROL MT M
MASCOT JAS ADVANCED 17101-311
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:17101-311-0944-M
Rubix:22871628
EAN:5711074555598



Documenten
Productdetails : MASCOT JAS ADVANCED 17101-311 ZWART/D. PETROL MT M
Tweekleurig. Met een waterafstotende finish. ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid. Voering van mesh. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Verlengde rug. Borstzak met rits. Telefoonzak met magneetsluiting. Afneembare ID-kaarthouder. Optimale bewegeingsvrjheid door ergonomisch gevormde mouwen van stretchmateriaal. Voorzakken met rits. Binnenzak met rits. Ventilatie onder de armen. Ventilatie op de rug. Klittenbandsluiting bij de pols. Versterkingen op delen van het product. Reflectie-effecten. Het artikel mag NIET worden gebruikt door personen met een pacemaker/ICD e.d. vanwege de magnetische reactie bij de borszaksluiting.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.; De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 92% polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,56 excl. BTW
/ stuk
€ 180,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen