MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869 GEW. BLAUW DENIM MT W32L30
MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15379-869-76-W32L30
Rubix:22861968
EAN:5711074387809

Documenten
Productdetails : MASCOT JEANS MANHATTAN 15379-869 GEW. BLAUW DENIM MT W32L30
Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Rechterachterzak met extra zak.
Moderne, comfortabele pasvorm.; Tweevoudig gestikte naden aan de broekspijpen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gulp met rits.; Rechterachterzak met extra zak.
Moderne, comfortabele pasvorm.; Tweevoudig gestikte naden aan de broekspijpen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Gulp met rits.; Rechterachterzak met extra zak.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 32/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 410 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,28 excl. BTW
/ stuk
€ 94,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
32/30
