MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380 MARINE MT M
MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00780-380-01-M
Rubix:22861103
EAN:5708628289689

Documenten
Productdetails : MASCOT MUTS GEBREID VISBY 00780-380 MARINE MT M
Thermax® is een warmte-isolerend drielaags materiaal. Vochtregulerend.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.; Elastiek, past zich aan de vorm van het hoofd aan.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.; Elastiek, past zich aan de vorm van het hoofd aan.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 55% polyester/23% modal/22% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ stuk
€ 21,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen