MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630 D. ANTRACIET MT M

MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12311-630-18-M
Rubix:22862298
EAN:5707209966223
MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630 D. ANTRACIET MT M

Technische samenvatting

Kleurantraciet
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT OVERALL DANVILLE 12311-630 D. ANTRACIET MT M


Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders, broekspijpen en kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Hoge kraag. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Voorzakken. Toegang tot de broekzakken aan de binnenkant vanaf beide zijden. Achterzak met klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Manchetten met drukknoopregulering. Elastiek en rugplooi. Verstelbare kniezakken. Contraststiksels. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.; Elastiek en plooien in de rug.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1620 g
Kleurantraciet
Maatm
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht350 g/m²
Materiaal100% katoen
102,92 excl. BTW
/ stuk
124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat