MASCOT OVERALL UTAH 00419-860 HV ORANJE MT 90C64

MASCOT OVERALL UTAH 00419-860

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00419-860-14-90C64
Rubix:22862237
EAN:5707209120731
MASCOT OVERALL UTAH 00419-860 HV ORANJE MT 90C64
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat90/64
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT OVERALL UTAH 00419-860 HV ORANJE MT 90C64


Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, broekspijpen en in het kruis. Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Toegang tot de broekzakken aan de binnenkant vanaf beide zijden. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken. Mouwzak met klittenbandsluiting. Manchetten met drukknoopregulering. Elastiek en rugplooi. Ventilatie onder de armen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Vanaf beide zijden toegang tot de broekzakken aan de binnenkant.; Elastiek en plooien in de rug.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1780 g
Kleuroranje
Maat90/64
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht290 g/m²
€ 175,08 excl. BTW
/ stuk
€ 211,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/64