MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064 HV GEEL/MARINE MT L

MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:06831-064-171-L
Rubix:22822568
EAN:5707209463142
MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064 HV GEEL/MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Hoge zichtbaarheidja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064 HV GEEL/MARINE MT L


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Uitneembare quiltvoering. Sluiting met tweewegrits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep. Voorzakken met klep. Verstelbaar rijgsnoer aan de onderkant. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Elastiek bij de pols. Drukknopen voor capuchon.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; Tweeweg ritssluiting, dubbele windvanger en verborgen drukknopen.; Mogelijkheid voor het aanbrengen van een MASCOT® MacGill capuchon met drukknopen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2160 g
Kleurgeel
Maatl
Hoge zichtbaarheidja
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal98% polyester/2% koolstofvezels
Aangepaste tariefcode62033310
€ 325,56 excl. BTW
/ stuk
€ 393,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat