MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064 HV GEEL/MARINE MT 3XL
MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:06831-064-171-3XL
Rubix:22822566
EAN:5707209463104

Documenten
Productdetails : MASCOT PARKA LUNGERN 06831-064 HV GEEL/MARINE MT 3XL
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Uitneembare quiltvoering. Sluiting met tweewegrits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep. Voorzakken met klep. Verstelbaar rijgsnoer aan de onderkant. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Elastiek bij de pols. Drukknopen voor capuchon.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; Tweeweg ritssluiting, dubbele windvanger en verborgen drukknopen.; Mogelijkheid voor het aanbrengen van een MASCOT® MacGill capuchon met drukknopen.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uitneembare binnenvoering.; Tweeweg ritssluiting, dubbele windvanger en verborgen drukknopen.; Mogelijkheid voor het aanbrengen van een MASCOT® MacGill capuchon met drukknopen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2480 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 98% polyester/2% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,40 excl. BTW
/ stuk
€ 439,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen