Referenties
Portwest:FR704BKRL
Rubix:A0382786
Fabrikant:FR704BKRL
EAN:5036108368501



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK WX3 FR FR704 ZWART MT L
Het WX3 Softshell Jack is vervaardigd van een zeer goed beschermend 3-laags Softshell doek. Door gebruik te maken van modacryl- en koolstofvezels biedt deze Softshell bescherming tegen risico's met vuur, hitte en chemicaliën. Het jack is tevens antistatisch, winddicht, waterafstotend en ademend. Innovatieve ontwerpkenmerken zijn onder andere de metaalvrije onderdelen, ventilatie aan de achterkant, verstelbare manchetten, geborduurde FR logo's en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.
WX3 FR Modaflame Softshell, FR704, Zwart, Maat L
Sterke punten
Het WX3 Softshelljack is vervaardigd uit een zeer beschermende 3-laags softshellstof. Door modacryl- en koolstofvezelelementen biedt deze softshell bescherming tegen vlammen, chemicaliën en anti-statische bescherming, en is bovendien winddicht, waterafstotend en ademend. Innovatieve ontwerpkenmerken omvatten metalloze onderdelen, achterventilatie, verstelbare manchetten, geborduurde FR-logo's en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.,
De inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet verminderen bij het wassen
De inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet verminderen bij het wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,92 excl. BTW
/ stuk
€ 223,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen