MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620 GROEN/MARINE MT 3XL

MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00922-620-31-3XL
Rubix:22820030
EAN:5708628175005
MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620 GROEN/MARINE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maat3xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK BOLZANO 00922-620 GROEN/MARINE MT 3XL


Tweekleurig. Waterafstotend. Teddy voering aan de binnenkant. Voering van quilt in de mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering op het lichaam en quilt in de mouwen.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1480 g
Kleurgroen
Maat3xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal52% katoen/48% nylon
Gewicht240 g/m²
€ 111,72 excl. BTW
/ stuk
€ 135,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat