MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880 HV ORANJE MT 4XL
MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00535-880-14-4XL
Rubix:22823609
EAN:5708628271486

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK KAPRUN 00535-880 HV ORANJE MT 4XL
Fluorescerend, met reflecties. Ademend, winddicht en waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Voering van quilt in de mouwen. Afneembare mouwen. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2030 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,56 excl. BTW
/ stuk
€ 340,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen