MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT XS

MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00920-620-1101-XS
Rubix:22823651
EAN:5708628287401
MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT XS

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maatxs
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT XS


Tweekleurig. Waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Afneembare mouwen. Voering van quilt in de mouwen. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 10539-620 (zie MASCOT® COMPLETE).
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1360 g
Kleurblauw
Maatxs
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal52% katoen/48% nylon
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat