MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT L
MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00920-620-1101-L
Rubix:22823647
EAN:5708628287357

Documenten
Productdetails : MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-620 KOBALT/MARINE MT L
Tweekleurig. Waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Afneembare mouwen. Voering van quilt in de mouwen. Mouwzak met rits. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 10539-620 (zie MASCOT® COMPLETE).
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
| Aangepaste tariefcode | 62033210 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
