MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660 HV ORANJE/MARINE MT M

MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00920-660-141-M
Rubix:22823639
EAN:5708628175142
MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660 HV ORANJE/MARINE MT M
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatm
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT PILOTJACK LIVIGNO 00920-660 HV ORANJE/MARINE MT M


Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Waterafstotend. Uitritsbare bontvoering. Afneembare bontkraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met klep. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Afneembare mouwen. Voering van quilt in de mouwen. Mouwzak met klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Tricot aan de onderkant en bij de pols. Vul het product aan met een capuchon, 10544-660 of 10539-620 (zie MASCOT® COMPLETE).
Waterafstotend materiaal.; Afneembare mouwen, als bodywarmer te dragen.; Uitneembare bontvoering en afneembare bontkraag.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1680 g
Kleuroranje
Maatm
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Ademendnee
Materiaal80% polyester/20% katoen
Aangepaste tariefcode62033310
€ 172,44 excl. BTW
/ stuk
€ 208,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat