PORTWEST FLEECEJACK F301 HI-VIS ORANJE/MARINE MT 4XL
F301 - HiVis Bicolor Fleece
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:F301ONR4XL
Rubix:A0385874
EAN:5036108143900

Documenten
Productdetails : PORTWEST FLEECEJACK F301 HI-VIS ORANJE/MARINE MT 4XL
Het F301 Hi-Vis twee kleuren fleecejack combineert comfort, veiligheid en duurzaamheid. Dankzij de verbeterde zichtbaarheid en het tweekleurige ontwerp biedt het zowel bescherming als stijl. De anti-pill stof zorgt voor een nette uitstraling, zelfs na meerdere wasbeurten. Het biedt een betrouwbare oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een praktische, slijtvaste kleding met hoge zichtbaarheid.
Kenmerken:
Het F301 fleecejack is ontworpen om de hele dag een goede zichtbaarheid, optimaal comfort en effectieve bescherming te bieden tegen matige kou. Het is gemaakt van zacht polyester met een anti-pill afwerking en behoudt zijn oorspronkelijke uiterlijk, zelfs na meerdere keren wassen. Het trekkoord zorgt voor een persoonlijke pasvorm, terwijl de elastische manchetten zorgen voor een goede grip. Contrasterende panelen zijn ontworpen om vuil op drukke plekken zoals de onderarmen, zijkanten en onderrug effectief te verbergen, zodat je er de hele dag professioneel uitziet. De navy kraag en ritssluiting voegen een modern tintje toe. Met drie functionele opbergzakken, waaronder twee zijzakken met rits, biedt deze fleecejack veilige opbergoplossingen. Tot slot verbeteren de reflecterende strepen de zichtbaarheid bij weinig licht.
Specificaties:
• Buitenlaag doek : 100% polyester fleece, anti-pill, 300 g/m²
• Voering lichaam: 100% polyester mesh, 60 g/m²
• Voering mouwen en zakken: 100% polyester taffeta, 60 g/m²
• Aantal zakken: 3 (waarvan 2 met rits)
• Elastische manchetten
• Verstelbaar trekkoord in de zoom
• UPF 40+ bescherming
• Wasbaar tot 25 keer op 40 °C
Normen:
Dit fleecejack voldoet aan:
• EN ISO 20471 Klasse 3: zorgt voor een goede zichtbaarheid in werkomgevingen waar veiligheid van het grootste belang is, zelfs bij weinig licht;
• EN 14058 Klasse 1: certificeert bescherming tegen gematigde kou, ideaal voor buitenactiviteiten.
Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en hoge zichtbaarheidskleding. Het merk werd opgericht in 1904 en onderscheidt zich door voortdurende innovatie en toewijding aan veiligheid op de werkplek. Portwest is aanwezig in meer dan 130 landen en zet zich in om functionaliteit, modern design en hoge kwaliteitsnormen te combineren.
Kenmerken:
Het F301 fleecejack is ontworpen om de hele dag een goede zichtbaarheid, optimaal comfort en effectieve bescherming te bieden tegen matige kou. Het is gemaakt van zacht polyester met een anti-pill afwerking en behoudt zijn oorspronkelijke uiterlijk, zelfs na meerdere keren wassen. Het trekkoord zorgt voor een persoonlijke pasvorm, terwijl de elastische manchetten zorgen voor een goede grip. Contrasterende panelen zijn ontworpen om vuil op drukke plekken zoals de onderarmen, zijkanten en onderrug effectief te verbergen, zodat je er de hele dag professioneel uitziet. De navy kraag en ritssluiting voegen een modern tintje toe. Met drie functionele opbergzakken, waaronder twee zijzakken met rits, biedt deze fleecejack veilige opbergoplossingen. Tot slot verbeteren de reflecterende strepen de zichtbaarheid bij weinig licht.
Specificaties:
• Buitenlaag doek : 100% polyester fleece, anti-pill, 300 g/m²
• Voering lichaam: 100% polyester mesh, 60 g/m²
• Voering mouwen en zakken: 100% polyester taffeta, 60 g/m²
• Aantal zakken: 3 (waarvan 2 met rits)
• Elastische manchetten
• Verstelbaar trekkoord in de zoom
• UPF 40+ bescherming
• Wasbaar tot 25 keer op 40 °C
Normen:
Dit fleecejack voldoet aan:
• EN ISO 20471 Klasse 3: zorgt voor een goede zichtbaarheid in werkomgevingen waar veiligheid van het grootste belang is, zelfs bij weinig licht;
• EN 14058 Klasse 1: certificeert bescherming tegen gematigde kou, ideaal voor buitenactiviteiten.
Merkinformatie:
Portwest is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en hoge zichtbaarheidskleding. Het merk werd opgericht in 1904 en onderscheidt zich door voortdurende innovatie en toewijding aan veiligheid op de werkplek. Portwest is aanwezig in meer dan 130 landen en zet zich in om functionaliteit, modern design en hoge kwaliteitsnormen te combineren.
Sterke punten
- Dag en nacht goed zichtbaar dankzij reflecterende striping;
- Duurzaam comfort dankzij zachte fleece en anti-pill afwerking;
- Veilig opbergen met twee zijzakken met rits;
- UV-bescherming met UPF 40+ stof;
- Goede bescherming tegen de kou dankzij de volledige voering;
- Veilige pasvorm met elastische manchetten en aansnoerkoord;
- Tweekleurig ontwerp om vuil te verbergen;
- Onderhoudsvriendelijk en gecertificeerde duurzaamheid tot 25 wasbeurten.
- Duurzaam comfort dankzij zachte fleece en anti-pill afwerking;
- Veilig opbergen met twee zijzakken met rits;
- UV-bescherming met UPF 40+ stof;
- Goede bescherming tegen de kou dankzij de volledige voering;
- Veilige pasvorm met elastische manchetten en aansnoerkoord;
- Tweekleurig ontwerp om vuil te verbergen;
- Onderhoudsvriendelijk en gecertificeerde duurzaamheid tot 25 wasbeurten.
Toepassingen
Het F301 fleecejack wordt aanbevolen voor een groot aantal verschillende industriële omgevingen die een hoge zichtbaarheid vereisen. Het is vooral geschikt voor de bouw, openbare werken, logistiek en transport. Het is ook geschikt voor buitenactiviteiten bij slecht weer of weinig licht. Dit kledingstuk is ideaal voor professionals die werken in gebieden met een hoog risico waar zichtbaarheid essentieel is, zoals op bouwterreinen, in magazijnen of bij werkzaamheden op de weg. Het ontwerp maakt het een betrouwbare oplossing voor gebruikers die worden blootgesteld aan koele of matig koude weersomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,32 excl. BTW
/ stuk
€ 58,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen