Referenties
Mascot:24083-771-14 5XL
Rubix:A0731708
Fabrikant:24083-771-14 5XL
EAN:5715411111423

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT 24083-771 RWS ORANJE MT 5XL
Mascot poloshirt 24083-771 rws oranje mt 5xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 55% gerecycled polyester/45% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,32 excl. BTW
/ stuk
€ 156,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
