MASCOT POLOSHIRT ADVANCED 17283-945 D. MARINE MT XS
MASCOT POLOSHIRT ADVANCED 17283-945
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:17283-945-010-XS
Rubix:22820628
Fabrikant:17283-945-010-XS
EAN:5711074611485

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT ADVANCED 17283-945 D. MARINE MT XS
Premium. Vochtregulerend. Sneldrogend. Antibacterieel. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Verstevigde boord. Rits bij de hals. Tricot in de kraag. Borstzak met rits.
Antibacterieel en vochtregulerend.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Borstzak met rits.
Antibacterieel en vochtregulerend.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Borstzak met rits.
Sterke punten
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 90/66 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 92% polyester/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,96 excl. BTW
/ stuk
€ 53,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
