TRICORP POLOSHIRT LM KATOEN 201008 MARINE MT XXL
TRICORP POLOSHIRT LM KATOEN 201008
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201008NavyXXL
Rubix:22083916
EAN:8718326008250






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM KATOEN 201008 MARINE MT XXL
Dit poloshirt met lange mouwen is gemaakt van 100% gekamd katoen en biedt een hoog draagcomfort. De polo bevat manchette aan de mouweinden en wordt gesloten door middel van een 3 knoopssluiting. Dit kledingstuk heeft een beperkte krimp door het voorgekrompen katoen. Het is een recht model met zij-splitjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,08 excl. BTW
/ stuk
€ 26,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
2xl
