MASCOT POLOSHIRT ANADIA 50117-949 HV ROOD/D. ANTR MT M

MASCOT POLOSHIRT ANADIA 50117-949

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50117-949-A49-M
Rubix:22862871
EAN:5711074161621
MASCOT POLOSHIRT ANADIA 50117-949 HV ROOD/D. ANTR MT M
brand logo

Technische samenvatting

Kleurrood
Maatm
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT ANADIA 50117-949 HV ROOD/D. ANTR MT M


Premium. Moderne pasvorm. Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Elastische reflectieband. Tweekleurig. Tricot in de kraag. Knoopsluiting. Zijzak met windvanger. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Tricot kraag.; Ventilatie onder de armen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in een gecontroleerde fabriek in China
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht300 g
Kleurrood
Maatm
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Lange mouwennee
Ademendnee
Gewicht140 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat