MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260 KORENBLAUW MT L
MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00783-260-11-L
Rubix:22824016
EAN:5708628288897

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT BORNEO 00783-260 KORENBLAUW MT L
Premium. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Knoopsluiting. Borstzak. Verstevigde boord.
Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Tricot bij de armen.; Borstzak.
Tricot kraag.; Knoopsluiting.; Tricot bij de armen.; Borstzak.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 62052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ stuk
€ 25,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen