MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20183-961 D. MARINE MT 3XL
MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20183-961
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20183-961-010-3XLONE
Rubix:A0352472
Fabrikant:20183-961-010-3XLONE
EAN:5711074754755

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20183-961 D. MARINE MT 3XL
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Tricot in de kraag. Sluiting met verborgen drukknopen. Verstevigde boord. Geschikt voor naamlabel, HF-chip en UHF-chip. Geschikt voor industrieel wassen.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,04 excl. BTW
/ stuk
€ 43,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
3xl