MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787 D. MARINE MT M
MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20683-787-010-M-NVY
Rubix:A0353705
EAN:5711074769247

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT CROSSOVER 20683-787 D. MARINE MT M
Premium. Moderne pasvorm. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
m