MASCOT POLOSHIRT DAME GRASSE 51588-969 ZWART MT XL
MASCOT POLOSHIRT DAME GRASSE 51588-969
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51588-969-09-XL
Rubix:22860241
EAN:5711074485222

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT DAME GRASSE 51588-969 ZWART MT XL
Basic. Vrouwelijke pasvorm. Knoopsluiting. Tricot in de kraag en bij de mouwen. Verstevigde boord.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.
Speciaal getailleerd damesmodel.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot kraag.; Tricot bij de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 220 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen/5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
