MASCOT POLOSHIRT LM ACCELERATE 18081-810 D. ANTR/ZWART MT S
MASCOT POLOSHIRT LM ACCELERATE 18081-810
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18081-810-1809-S ONE
Rubix:A0340142
EAN:5711074732425

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT LM ACCELERATE 18081-810 D. ANTR/ZWART MT S
Premium. Moderne pasvorm. Vochtregulerend en isolerend. Sluiting met verborgen knopen. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zeer geschikt als onderlaag.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Knoopsluiting.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Zeer geschikt als onderlaag.
Sterke punten
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 230 g/m² |
| Materiaal | 55% polyester (coolmax® pro)/45% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen